Przecinak do tynku SDS-plus, 165 mm, Typ: 3

Nr art.: 789560 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ostrza 75 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka SDS Plus
Długość całkowita 165 mm
Powierzchnia śrutowane
Materiał specjalna stal narzędziowa
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789560 3
EAN / GTIN 4002395370030
Numer producenta 4932352344
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Trwałe, odporne na zużycie,powierzchnia śrutowana.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, cegle i kamieniu naturalnym.
nadaje się bardzo dobrze do odkuwania tynku

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.