SDS plus dlijeto za žbuku 165 mm 3

Artikl br.: 789560 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
ukupna duljina 165 mm
Širina noža 75 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789560 3
EAN / GTIN 4002395370030
Broj proizvođača 4932352344

Opis

Izvedba:

Pjeskarena površina, otporna na trošenje.

Upotreba:

Za beton, zid i prirodni kamen.
Vrlo prikladno za uklanjanje žbuke.

Materijal:

Alatni specijalni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema