Sekáč na omítku SDS-plus - 165 mm, Typ: 3

Artiklové číslo: 789560 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 75 mm
Druh použití Poháněno strojem
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele SDS Plus
Celková délka 165 mm
Povrch balotinováno
Materiál speciální nástrojová ocel
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789560 3
EAN / GTIN 4002395370030
Číslo výrobce 4932352344
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Povrch tryskaný ocelovými kuličkami s nízkým opotřebením.

Použití:

Pro beton, zdivo a přírodní kámen.
Velmi vhodné pro odstraňování omítky.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.