Stucwerkplatbeitel, SDS-plus − 165 mm 3

Artikelnummer: 789560 3
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
totale lengte 165 mm
Snijkantbreedte 75 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789560 3
EAN/GTIN 4002395370030
Nummer fabrikant 4932352344

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, kogelgestraald oppervlak.

Toepassing:

Voor beton, metselwerk en natuursteen.
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van stucwerk.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires