Węglikowe wiertło udarowe SDS-max, ⌀ × długość całkowita: 35X520mm

Nr art.: 789204 35X520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ × długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu SDS-Max
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 35 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 35 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 400 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 400 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789204 35X520
EAN / GTIN 3165140565790
Numer producenta 2608586796
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.
TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.
Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Generation SDS-max-7, z osadzonymi ostrzami z węglików spiekanych, lutowane.