{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | SDS-Max | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 40 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 40 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 600 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 600 mm | |
| Długość całkowita L | 720 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 789204 40X720 | |
| EAN / GTIN | 3165140565851 | |
| Numer producenta | 2608586803 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |