Foret marteau en carbure SDS-max 35X520 mm

Réf.: 789204 35X520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Détails du produit

Caractéristiques techniques

35 mm
Longueur totale 520 mm
Longueur hélice 400 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789204 35X520
EAN / GTIN 3165140565790
Réf. fabricant 2608586796

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Génération SDS-max-7 avec arêtes intégrées en carbure, soudées.
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
    ⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier