{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Seria | MX4 | |
| Oznaczenie producenta | Hartmetall-Hammerbohrer-Satz MX4 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Min. średnica skrawania | 4 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 10 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 789062 5 | |
| EAN / GTIN | 4058546521660 | |
| Numer producenta | 4932498297 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |