• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestawy wierteł udarowych z „MX4”, liczba wierteł: 7

Nr art.: 789062 7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wierteł Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789062 7
EAN / GTIN 4058546414801
Numer producenta 4932492113
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem:
Większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia.
Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych, jak i mechanicznych.
W kasecie z tworzywa sztucznego kompatybilnej z PACKOUT.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. Poczwórna linia śrubowa zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789050: po 1 szt.
wielk. 5; 6; długość całkowita 115 mm;
wielk. 6; 8; 8; 10; długość całkowita 165 mm;
wielk. 12; długość całkowita 160 mm