{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Število orodij | 5 kos | |
| Serija | MX4 | |
| Oznaka proizvajalca | Hartmetall-Hammerbohrer-Satz MX4 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | SDS-Plus | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Premer rezila, min. | 4 mm | |
| Premer rezila, maks. | 10 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Število rezil | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Oblika brušenja | N | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | O (drugo) | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 789062 5 | |
| EAN/GTIN | 4058546521660 | |
| Številka proizvajalca | 4932498297 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |