Moduł 1 m Wiertło SDS+ MX4 GALP

Nr art.: 4932478896
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria MX4
Oznaczenie producenta MX4 GALP
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu SDS-Plus
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 SDS+
Sposób mocowania Czop
Rozmiar gniazda wiertła 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478896
EAN / GTIN 4058546361785
Numer producenta 4932478896
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • wersja produktu: Wiertła GALP SDS+ MX4 – rząd 1 m