{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | 7X | |
| Oznaczenie producenta | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus '7X' | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 50 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 50 mm | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 789058 5X115 | |
| EAN / GTIN | 4059952531328 | |
| Numer producenta | 2608900059 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |