Wiertła do wiertarek udarowych z płytkami z węglików spiekanych SDS-plus „7X” 12X165 mm

Nr art.: 789058 12X165
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Plus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

12 mm
długość całkowita 165 mm
długość linii śrubowej 100 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Plus
Liczba ostrzy Z 4
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789058 12X165
EAN / GTIN 4059952531816
Numer producenta 2608900108

Opis

Wykonanie:

Nowa generacja EXPERT SDS-Plus „7X” z przyspawaną głowicą o 4 ostrzach wykonaną całkowicie z węglików spiekanych. Ostrza kształtowe zapewniają wysoką wydajność wiercenia, długą żywotność i niewielkie zużycie. Nie zakleszcza się w betonie zbrojonym.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. Linia śrubowa 2+2 zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.
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
    ⌀×długość całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka