• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus „7X“, ⌀ × celková délka: 5X115mm

Artiklové číslo: 789058 5X115
Sleva
239,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 5 mm
Celková délka L 115 mm
Užitná délka L1 50 mm
Počet břitů Z 4
Řezný materiál TK
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada 7X
Označení výrobce Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus '7X'
Poloha rozhraní Na straně stroje
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 50 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789058 5X115
EAN / GTIN 4059952531328
Číslo výrobce 2608900059
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Nová generace EXPERT SDS-Plus „7X“ se svařenou hlavou z tvrdokovu s 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva − s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 2+2 spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.