Keményfém univerzális fúró készlet, ⌀: 4-10mm

Cikkszám: 787050 4-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrók száma 5
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Fúró ⌀ 4 mm - 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Gyártó száma 0000100705100
Gyártó/felelős személy ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántköszörülésű keményfém lapka rendkívül éles, nagyon kemény élekkel. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos fúrás csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Tartalma:

1-1 fúró: (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm méret

Figyelem:

Figyelem − csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!