Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz, ⌀: 4-10mm

Artikel-Nr.: 787050 4-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schneidstoff HM
Anzahl Teile 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Serie MULTICUT
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 10 mm
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Herstellernummer 0000100705100
Hersteller/verantwortliche Person ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit extrascharfen, superharten Schneiden. Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehlabtransport.

Verwendung:

Präzises Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Inhalt:

Je 1 Bohrer: Gr. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Hinweis:

Achtung − nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!