{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 0 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła maks. | 320 lm | |
| Maks. czas świecenia | 50 h | |
| Maks. zasięg światła | 260 m | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Szerokość łącznie | 37 mm | |
| Wysokość całkowita | 37 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 250 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 77490006 | |
| EAN / GTIN | 4018754325948 | |
| Numer producenta | 77490006 | |
| Numer L | L60010 7418 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |