{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 0 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 2 | |
| Flux lumineux max. | 320 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 50 h | |
| Portée lumineuse max. | 260 m | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale | 130 mm | |
| Largeur totale | 37 mm | |
| Hauteur totale | 37 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 250 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 77490006 | |
| EAN / GTIN | 4018754325948 | |
| Réf. fabricant | 77490006 | |
| Article hors catalogue | L60010 7418 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |