{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 0 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos max. | 320 lm | |
| Durată lumină max. | 50 h | |
| Interval luminos max. | 260 m | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală | 130 mm | |
| Lăţime totală | 37 mm | |
| Înălţimea totală | 37 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 250 g | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 77490006 | |
| EAN / GTIN | 4018754325948 | |
| Număr producător | 77490006 | |
| L-Număr | L60010 7418 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |