{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 897; ISO 3318 | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Seria | STAHLWILLE | |
| Opakowanie | karton | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Liczba narzędzi | 8 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 6 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 616510 8 | |
| EAN / GTIN | 4018754081097 | |
| Numer producenta | 96410704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |