Torque angle Indicator 3/4″

Nr art.: 7716510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 7716510
EAN / GTIN 4002805200025
Numer producenta 7716510
Numer L L60160 1804
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Additional angle-regulated tightening for controlled torque and angle activation
  • Separate angle of rotation gauges with 1/2″ or 3/4″ square drive
  • For additional precise angle tightening (0-360°)
  • 1/2″ square with ball lock or 3/4″ square with pin lock
  • No. 8200-01/-02 Workshop models with sliding claw and magnetic arm
  • No. 8200-11 only with magnetic arm - simple version
  • To operate with a suitable torque wrench
  • The maximum load of the torque wrench must not be exceeded

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/4″
  • Drive square [inch]: 3/4″
  • Head Ø 1 [mm]: 120 mm
  • REACH registration available: no
  • Scale ring: 0-360°
  • VDE certified: no