• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gas stove brush Length 200mm Brass crimped 0.25 mm 2-row

Nr art.: 77090101
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
Numer artykułu 77090101
EAN / GTIN 4018754347056
Numer producenta 77090101
Numer L L60010 8338
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Brass trim, thickness 0.25 mm, corrugated
  • 2-row bristle trim
  • Wooden brush body
  • certified according to PEFC standard
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Bristles: Brass corrugated 0.25 mm
  • Bristle length: 90 mm
  • Body: wood
  • Length mm (L): 200 mm
  • Rows: 2
  • Weight (g): 46g