• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gasherdbürste Länge 200mm Messing gewellt 0,25 mm 2-reihig

Artikel-Nr.: 77090101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 77090101
EAN / GTIN 4018754347056
Herstellernummer 77090101
L-Nummer L60010 8338
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Besatz aus Messing, Stärke 0,25 mm, gewellt
  • 2-reihiger Borstenbesatz
  • Bürstenkörper aus Holz
  • nach PEFC-Standard zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Besatz: Messing gewellt 0,25 mm
  • Besatzlänge: 90 mm
  • Körper: Holz
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Reihen: 2
  • Gewicht (g): 46 g