Ščetka za plinske peči Dolžina 200 mm Medeninasta vrezana 0,25 mm 2-redna

Št. art.: 77090101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 77090101
EAN/GTIN 4018754347056
Številka proizvajalca 77090101
L-število L60010 8338
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Medeninasta obroba, debeline 0,25 mm, valovita
  • 2-redni ščetinski obrez
  • Leseno telo čopiča
  • certificirano po standardu PEFC
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Obrezovanje: Medeninasto valovito 0,25 mm
  • Dolžina obloge: 90 mm
  • Telo: les
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Vrstice: 2
  • Masa (g): 46 g