Litiumioni-pikavaihtoakku CAS 4,0 Ah

Tuote nro.: 770524 4,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18,0 V
sopii tuotteelle GESIPA 18 voltin akkulaitteet
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770524 4,0
EAN / GTIN 4007081102667
Valmistajan numero 1679690

Kuvaus

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Sopii:

Cordless Alliance System (CAS) -alustan kaikki tuotteet kyseisessä volttiluokassa.

Sopii:

Vetoniittikone/niittimutterityökalu: Nro 770501 koko CAS; nro 770504 koko CAS; nro 770506 koko CAS; nro 770530 koko CAS

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript