{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr; cal | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr; cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 m | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość całkowita | 3 000 mm | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Masa | 92 g | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 77040010 | |
| EAN / GTIN | 4018754275687 | |
| Numer producenta | 77040010 | |
| Numer L | L60010 5927 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |