{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr; palce | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr; Palce | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 3 m | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Celková délka | 3 000 mm | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Hmotnost | 92 g | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 77040010 | |
| EAN / GTIN | 4018754275687 | |
| Číslo výrobce | 77040010 | |
| L-číslo | L60010 5927 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |