{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Graduación | milímetros; pulg. | |
| Unidad rango de medición | Metro; pulg. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 m | |
| Capacidad de medición máx. | 3 m | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica enrollable | |
| Longitud total | 3.000 mm | |
| Parada/detención de la cinta | sí | |
| Peso | 92 g | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | 77040010 | |
| EAN / GTIN | 4018754275687 | |
| Número del fabricante | 77040010 | |
| Número L | L60010 5927 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |