Nożyce uciosowe, długość całkowita: 210mm

Nr art.: 769900 210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 210 mm
długość ostrzy 60 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Numer producenta 3104
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali wysokiej jakości (teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu), kowadełko z metalu lekkiego, z 2 ogranicznikami pod kątem 45° i oznaczeniami dla 15°, 60° i 90°. Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia pod kątem kształtowników z tworzywasztucznego, gumy lub drewna.

Wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 769905 (lista części zamiennych).