Pokosové nůžky, Celková délka: 210mm

Artiklové číslo: 769900 210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální nástrojová ocel
Celková délka 210 mm
Délka břitu, řezné hrany 60 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Čistá oranžová Griffe
Popsaná část, Antracitová šedá Mechanik; Schneiden
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Oranžová
Druh produktu Speciální nůžky
Tvar břitu rovné
Vlastnost nůžek S protipřilnavým povrchem PTTE
Povrch chromované
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Číslo výrobce 3104
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Provedení:

Korpus nůžek z ocelového plechu, nože z vysoce kvalitní speciální oceli (PTFE protiadhezivní povlak), dosedací plocha nožů z lehkých kovů se 2 dorazy 45° a ryskami na 15°, 60° a 90°. Rukojeti potažené plastem a ochranou proti sklouznutí; nůžky chromované do vysokého lesku.

Použití:

K úkosovému stříhání lišt a profilů z plastu, pryže nebo dřeva.