Gérvágó olló, Teljes hossz: 210mm

Cikkszám: 769900 210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 210 mm
él hossza 60 mm
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Gyártó száma 3104
Gyártó/felelős személy Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, kiváló minőségű speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvő 2 db 45°-os ütközővel és 15°, 60° és 90° jelöléssel. Műanyaggal bevont markolatok és lecsúszás elleni védelem; magas fényűre krómozott olló.

Felhasználás:

Lécek és profilok gérvágásához műanyagból, gumiból vagy fából.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769905 sz. alatt (alkatrészlista).