Škare za koso rezanje 210 mm

Artikl br.: 769900 210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 210 mm
Duljina noža 60 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Broj proizvođača 3104

Opis

Izvedba:

Tijelo škara od čeličnog lima, nož od visokokvalitetnog specijalnog čelika (s neprianjajuća PTFE prevlaka), podloga oštrica od lakog metala s 2 graničnika od 45° i oznakama za 15°, 60° i 90°. Ručke prevučene plastikom i protukliznom zaštitom; škare kromirane u visokom sjaju.

Upotreba:

Za rezanje traka u koso i profila od plastike, gume ili drva.

Napomena:

Rezervne oštrice vidi br. 769905 (popis rezervnih dijelova).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi