Nożyce ochronne SECUPLUS z uchwytem 2-komponentowym, Długość całkowita: 134mm

Nr art.: 769245 134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
637 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUPLUS
oznaczenie typu producenta SECUPLUS 363
długość całkowita 134 mm
wykonanie uchwytu ergonomiczne nasadki dwukomponentowe
materiał stal stopowa odporna na korozję
Rodzaj produktu Nożyce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Numer producenta 363001.00
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ukłucia.

Zastosowanie:

Papier, pudła kartonowe, materiały tekstylne, folia, opaski z tworzywa sztucznego i wiele więcej