Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 768860 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
184 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 150 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek Z obcinaczem drutu; nierdzewne
nadaje się do materiału (przekrój) końcówki tulejkowe; Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Maks. przekrój poprzeczny 4 mm2; 35 mm2; 35 mm2
Powierzchnia gładkie
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Numer producenta 16020-F1
Producent/osoba odpowiedzialna Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
Główka nożyc z nierdzewnej stali specjalnej. Uchwyt z dwóch rodzajów materiałów, z miękkimi częściami w zewnętrznej części uchwytu. Do cięcia i usuwania izolacji z przewodów miedzianych i aluminiowych do 35 mm2. Zaciskanie końcówek tulejowych (0,5 – 4 mm2). Z regulowanym przegubem.
Krótka, mocna budowa.
Nożyce dla elektryków intercable z uchwytem 2-komponentowym i obcinakiem drutu to wszechstronne narzędzie tnące dla profesjonalistów przeznaczone do konfekcjonowania przewodów i prac serwisowych. Dzięki solidnej konstrukcji i kompaktowej długości całkowitej wynoszącej 150 mm narzędzie to łączy funkcje nożyc dla elektryków, nożyc do kabli i nożyc do przewodów telefonicznych. Nadają się do cięcia cienkich drutów, kabli, węży izolacyjnych, gumy i skóry, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w branży elektroinstalacyjnej.
Główka nożyc z nierdzewnej stali specjalnej ma jedną krawędź tnącą o drobnym uzębieniu, a drugą gładką, co umożliwia precyzyjne i kontrolowane cięcia. Regulowany przegub śrubowy zapewnia długotrwałą precyzję cięcia nawet przy intensywnym użytkowaniu. Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z miękkimi komponentami zapewnia pewny chwyt i wysoki komfort pracy.
Szczególnie praktyczne są zintegrowane funkcje dodatkowe: Nożyce umożliwiają cięcie i ściąganie izolacji z kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju do 35 mm², a także zaciskanie końcówek tulejkowych o przekroju od 0,5 do 4 mm². Takie rozwiązanie zmniejsza liczbę zmian narzędzia i sprawia, że procesy robocze przebiegają w bardziej wydajny sposób. Zintegrowany obcinak drutu dodatkowo rozszerza zakres zastosowania.
Niezależnie od tego, czy chodzi o nożyce dla elektryków, nożyce do kabli, nożyce instalacyjne czy nożyce do przewodów telefonicznych: To wielofunkcyjne narzędzie wysokiej jakości marki intercable wyróżnia się precyzją, wszechstronnością oraz trwałością i stanowi idealny wybór dla elektryków, techników serwisowych i rzemieślników. W zestawie znajduje się etui transportowe z tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne przechowywanie i przenoszenie.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.

W dostawie:

Zawiera etui z ochronne do transportu z tworzywa sztucznego.