Foarfecă de electrician cu mâner din 2 componente şi cleşte pentru tăiat sârma, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 768860 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 150 mm
Material oţel special pentru scule
Proprietăți foarfece Cu tăietor de sârmă; inoxidabil
Recomandat pentru secţiuni transversale de protecţie a extremităţii cablului; Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire
Secțiune transversală max. 4 mm2; 35 mm2; 35 mm2
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă de electrician
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Număr producător 16020-F1
Producător/responsabil Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Descriere

Execuţie:

O lamă cu dantură fină, o lamă netedă.
Cap de tăiere din oţel inoxidabil special. Mâner din 2 componente moi în partea exterioară a zonei de prindere. Pentru tăierea şi dezizolarea cablurilor de cupru şi aluminiu până la 35 mm2. Sertizarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablului (0,5 – 4 mm2). Cu articulaţie cu şurub reglabilă ulterior.
Formă scurtă, puternică.

Aplicaţie:

Sârmă subţire, cablu, tuburi izolante, cauciuc, piele etc.

Livrare:

Inclusiv protecţie la transport din plastic.