Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 768860 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnost nůžek S nůžkami na drát; nerez
Vhodné pro materiál (průřez) kabelové koncovky; hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový
Průřez max. 4 mm2; 35 mm2; 35 mm2
Povrch lesklá
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Elektrikářské nůžky
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Číslo výrobce 16020-F1
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Provedení:

Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Hlava nůžek ze speciální nerezové oceli. 2složková rukojeť s měkkou složkou ve vnější oblasti uchopení. Pro stříhání a odizolování měděných a hliníkových kabelů až do 35 mm2. Krimpování dutinek (0,5 – 4 mm2). S nastavitelným šroubovým kloubem.
Krátký, silný tvar.
Elektrikářské nůžky intercable s rukojetí z 2složkového materiálu a integrovaným ístřihačem drátů jsou profesionálním nástrojem pro elektroinstalace, rozvod kabelů a servisní práce. Díky své robustní konstrukci a kompaktní celkové délce 150 mm kombinují funkce elektrikářských nůžek, nůžek na kabely a telefonních nůžekv jednom nástroji. Výrobek je vhodný pro stříhání tenkých drátů, kabelů, izolačních dutinek, gumy a kůže, a díky tomu nachází široké uplatnění v elektrotechnické výrobě.
Hlava nůžek ze speciální nerezové oceli je vybavena jemně ozubenou i hladkou čepelí pro přesné a kontrolované stříhání. Nastavitelný šroubový kloub zajišťuje trvale přesné stříhání i při intenzivním používání. Ergonomická rukojeť z 2složkového materiálu s měkkou částí zajišťuje pevný úchop a vysoký komfort při práci.
Mimořádně praktické jsou integrované doplňkové funkce: Nůžky umožňují stříhání a odizolování měděných a hliníkových kabelů do průřezu 35 mm² a také lisování kabelových dutinek o průřezu od 0,5 do 4 mm². Díky tomu se snižuje nutnost výměny nástrojů a pracovní postupy jsou efektivnější. Integrovaný střihač drátu dále rozšiřuje možnosti využití nástroje.
Ať už jako elektrikářské nůžky, nůžky na kabely, instalační nůžky nebo telefonní nůžky mají společné: Tento kvalitní multifunkční nástroj intercable vyniká svou přesností, univerzálností a dlouhou životností a je ideální volbou pro elektrikáře, servisní techniky a řemeslníky. Včetně plastové ochrany pro bezpečné skladování a přepravu.

Použití:

Stříhá tenké dráty, kabely, izolační hadice, pryž, kůži atd.

Rozsah dodávky:

Včetně plastové ochrany pro přepravu.