Škare za električare s dvokomponentnom ručkom i reznim utorom za žicu, ukupna duljina: 150mm

Artikl br.: 768860 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 150 mm
Materijal specijalni alatni čelik
karakteristike škare nehrđajući; s rezačem žice
prikladno za materijal (poprečni presjek) tuljak na kraju žice; Al kabel; Cu kabel, višedjelni
Maks. presjek 4 mm2; 35 mm2; 35 mm2
Površina neobrađeno
kvaliteta i ispitna brtva bez
zona zaštite od ESD-a (EPA) ne
Vrsta proizvoda škare za električare
Drška značajke 2K-ručka
Materijal ručice plastika
Boja crvena; crno
sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Broj proizvođača 16020-F1
Proizvođač/odgovorna osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Opis

Izvedba:

Jedna oštrica fino nazubljena, druga oštrica glatka.
Glava škara od INOX posebnog čelika. 2-komponentna drška s mekanom komponentom na vanjskom području prihvata. Za rezanje i izolaciju bakrenih i aluminijskih kablova do 35 mm2. Krimpanje tuljaka na završecima kablova (0,5 – 4 mm2). S podesivim vijčanim zglobom.
Kratak čvrst oblik.
Škare za električare intercable s 2K drškom i rezačem žice svestran su profesionalni alat za električne instalacije, montažu kabela i servisne radove. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i kompaktnoj ukupnoj duljini od 150 mm, kombiniraju funkcije škara za električare, rezača kabela i telefonskih škara u jednom alatu. Pogodne su za rezanje tankih žica, kabela, izolacijskih cijevi, gume i kože, čime podržavaju širok raspon primjena u elektrotehnici.
Glava škara od posebnog nehrđajućeg čelika ima fino nazubljenu i glatku oštricu za precizne i kontrolirane rezove. Podesivi vijčani spoj osigurava dosljedno precizno rezanje, čak i pri intenzivnoj upotrebi. Ergonomska 2K drška s mekim komponentama osigurava siguran hvat i visoku udobnost pri radu.
Integrirane dodatne funkcije posebno su korisne: Škare omogućuju rezanje i skidanje izolacije s bakrenih i aluminijskih kabela do 35 mm², kao i krimpanje čahura za kabele od 0,5 do 4 mm². To smanjuje potrebu za izmjenom alata i čini tijek rada učinkovitijim. Integrirani rezač žice dodatno proširuje raspon primjena.
Bez obzira koriste li se kao škare za električare, škare za kabele, instalacijske škare ili telefonske škare: Ovaj višenamjenski kvalitetni alat tvrtke intercable impresionira svojom preciznošću, svestranošću i izdržljivošću te je idealan izbor za električare, servisere i obrtnike. Uključuje plastičnu zaštitu za sigurno skladištenje i zaštićeni transport.

Upotreba:

Reže tanke žice, kablove, izolacijska crijeva, gumu, kožu i dr.

Opseg isporuke:

Uključuje plastičnu zaštitu za transport.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost