Rectangular fixed square head 14x18, 1/2″

Nr art.: 7688040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 7688040
EAN / GTIN 4002805768020
Numer producenta 7688040
Numer L L60160 1857
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With eject pin for unlocking
  • Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity
  • With locking pin

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Continuous load capacity: 1/2″ = 340 Nm
  • Drive receptacle, rectangular: 14 x 18 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Head height 2 [mm]: 18 mm
  • Head width 1 [mm]: 27,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Stitch size [metric]: 25.0 mm
  • Total width [mm]: 27 mm
  • VDE certified: no