Firkantet stikdåse 1/2″ SE 14 x 18

Art.-nr.: 7688040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Firkant-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7688040
EAN/GTIN 4002805768020
Producentnummer 7688040
L-nummer L60160 1857

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, nem at udskifte
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås
Max. Forbindelseskvadratets maks. permanente belastningsevne i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller maks. belastning af stikkontakten

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 1/2″ = 340 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 27 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 18 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Stingstørrelse [metrisk]: 25,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen