• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckvierkant 1/2″ SE 14x18

Artikel-Nr.: 7688040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 7688040
EAN / GTIN 4002805768020
Herstellernummer 7688040
L-Nummer L60160 1857
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Dauerbelastbarkeit: 1/2″ = 340 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 18 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater