Nożyce uniwersalne do blachy, długość całkowita: 280mm

Nr art.: 767700 280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania
proste
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita
280 mm
Długość skrawania
64 mm
nadaje się do materiału (grubość)
Aluminium; Blacha; V2A
Odcień, Niebieskie
Niebieski sygnałowy
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki
Griff unten; Schneiden
Część opisana, Niebieski sygnałowy
Griff oben
Znak jakości i certyfikat kontroli
Brak
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Rodzaj produktu
Nożyce do cięcia blachy
Kształt ostrzy
wygięte
Właściwości nożyczek
nierdzewne
Maks. grubość materiału, V2A
0,8 mm
Maks. grubość materiału, Blacha
1 mm
Maks. grubość materiału, Aluminium
1,2 mm
Właściwość uchwytu
uchwyt z 2 rodzajów materiału
Powierzchnia
niklowany
Kolor
Niebieskie; Czarny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Numer producenta D22A
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 60), zagięta do dołu, co zapewnia dłoniom optymalną swobodę. Bardzo długie, odsadzone bocznie ostrze do długiego, prostoliniowego cięcia. Ramiona z blachy stalowej, niklowane.
Do cięcia: blachy aluminiowej i miedzianej do 1,2 mm, blachy stalowej do 1,0 mm, blachy V2A do 0,8 mm.

Zaleta:

Zagięta główka nożyc gwarantuje utrzymanie właściwego odstępu między ręką a ciętym materiałem.

Zastosowanie:

Szczególnie przydatne do cięcia ciągłego długich odcinków blachy, siatki drucianej, krat z tworzyw sztucznych, wykładzin podłogowych, materiału izolacyjnego, skóry itp.