Cizalla universal para chapa, Longitud total: 280mm

Número de artículo: 767700 280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca
forma recta
Material
acero fino (INOX)
Longitud total
280 mm
Longitud de filo
64 mm
apto para material (grosor)
Aluminio; Chapa; V2A
Color, azul
Azul señales
Color, negro
Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso
Griff unten; Schneiden
Pieza descrita, Azul señales
Griff oben
Sello de calidad y comprobación
Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA)
no
Tipo de producto
Cizallas para chapa
Forma de los filos
forma curvada
Características tijeras
inoxidable
Grosor del material máx., V2A
0,8 mm
Grosor del material máx., Chapa
1 mm
Grosor del material máx., Aluminio
1,2 mm
Características mango
Mango de 2 componentes
Superficie
niquelado
Color
azul; negro
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Número del fabricante D22A
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 60), acodada para una libertad manual óptima. Extralarga, filos escalonados lateralmente para cortes rectos largos. Brazos de chapa de acero, niquelados.
Capacidad de corte: chapa de aluminio/cobre hasta 1,2 mm, chapa normal hasta 1,0 mm, chapas V2A hasta 0,8 mm.

Ventaja:

La cabeza de cizalla acodada garantiza una distancia práctica entre la mano y el material de corte.

Aplicación:

Especialmente adecuada para cortes largos continuos y radios grandes en chapas, tela metálica, rejillas de plástico, revestimientos de suelo, material aislante, cuero, etc.