Nůžky na plech univerzální, Celková délka: 280mm

Artiklové číslo: 767700 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití
rovné
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka
280 mm
Délka břitu, řezné hrany
64 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka)
Hliník.; plech; V2A
Barevný odstín, Modrá
Signální modrá
Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá
Griff unten; Schneiden
Popsaná část, Signální modrá
Griff oben
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Druh produktu
Nůžky na plech
Tvar břitu
zahnuté
Vlastnost nůžek
nerez
Tloušťka materiálu max., V2A
0,8 mm
Tloušťka materiálu max., plech
1 mm
Tloušťka materiálu max., Hliník.
1,2 mm
Vlastnost rukojeti
2-složková rukojeť
Povrch
niklované
Barva
Modrá; Černá
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Číslo výrobce D22A
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 60), zalomené pro optimální uvolnění rukou. Extra dlouhé, stranově odsazené břity pro dlouhé, rovné střihy. Ramena z ocelového plechu, niklovaná.
Výkon ve střihu: Hliníkové / měděné plechy do 1,2 mm, normální plech do 1,0 mm, plechy V2A do 0,8 mm.

Výhoda:

Vyhnutá hlava nůžek zaručuje praktickou vzdálenost mezi rukou a stříhaným materiálem.

Použití:

Zvlášť vhodné pro dlouhé průběžné řezy a velké rádiusy u plechů, drátěného pletiva, plastových mříží, podlahových krytin, izolačního materiálu, kůže atd.