Foarfecă universală de tablă, Lungimea totală: 280mm

Cod articol.: 767700 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare dreaptă
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 280 mm
Lungime de tăiere 64 mm
Recomandat pentru grosime Aluminiu; Tablă; V2A
Nuanță, albastru Albastru-signal
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Griff unten; Schneiden
partea descrisă, Albastru-signal Griff oben
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere curbat
Proprietăți foarfece inoxidabil
Grosimea materialului max., V2A 0,8 mm
Grosimea materialului max., Tablă 1 mm
Grosimea materialului max., Aluminiu 1,2 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Suprafaţă nichelat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Număr producător D22A
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat din oţel superior (HRC 60), înclinat pentru o libertate optimă a mâinii. Tăiş foarte lung, cu trepte laterale pentru tăieturi lungi, drepte. Braţe din tablă de oţel, nichelate. Putere de tăiere: tablă de aluminiu / cupru până la 1,2 mm, tablă normală până la 1,0 mm şi tablă V2A până la 0,8 mm.

Avantaj:

Capul de tăiat înclinat garantează la utilizare, distanţa dintre mână şi materialul ce urmează a fi tăiat.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru tăierea lungă continuă şi pentru raze mari la table, împletitură din sârmă, grile din plastic, materiale pentru podele, material pentru izolaţie, piele etc.