Durotex façade roller, core Ø 60 mm. Upholstered with special 100% wet-resistant rigid foam. For high-quality coatings on coarse masonry and plaster. Rolling out corners, paint can be excellently processed into deep structures. 18 cm

Nr art.: 763518000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 18 cm
Średnica otworu 60 mm
Materiał pokrycia Piankowy wałek malarski
Możliwość użycia do Chropowate powierzchnie; Lakiery na bazie wody
Zaokrąglenie walca od czoła tak
Z wałkiem do farb nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 763518000
EAN / GTIN 4013307788065
Numer producenta 763518000
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

The guarantee for efficient coatings with all emulsion paints of wet abrasion class 1+2, silicone resin paints
and silicate paints. Very good paint absorption and release for particularly high m² performance in the first coat. Specially refined, thread-st