Rouleau de façade Durotex, noyau Ø 60 mm. Rembourré avec une mousse rigide spéciale 100 % résistante à l’humidité. Pour des revêtements de haute qualité sur la maçonnerie grossière et le plâtre. En déroulant les coins, la peinture peut être parfaitem

Réf.: 763518000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 18 cm
Diamètre trou 60 mm
Matériau revêtement manchons en mousse
Pour surfaces rugueuses; vernis à base d’eau
Arrondissement frontal du rouleau oui
Avec monture non

Identification et classification

Référence article 763518000
EAN / GTIN 4013307788065
Réf. fabricant 763518000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

La garantie de revêtements efficaces avec toutes les peintures en émulsion de classe d’abrasion humide 1+2, les peintures à base de résine de silicone
et peintures à base de silicate. Très bonne absorption et démoulage de la peinture pour des performances