{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Malířský váleček | |
| Délka | 18 cm | |
| Průměr otvoru | 60 mm | |
| Materiál povlak | Pěnový váleček bez násady | |
| Vhodné pro | Hrubý povrch; Laky na vodní bázi | |
| Zaokrouhlování válečku na čele | ano | |
| Včetně třmenu | ne |
| Katalogové číslo | 763518000 | |
| EAN / GTIN | 4013307788065 | |
| Číslo výrobce | 763518000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |