Nożyce do Kevlaru®, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 763182 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
369 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Część opisana Griffschalen; Griffbereiche; Griffkanten; Griffbereiche; Griffkanten
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nożyce specjalne
Długość skrawania 40 mm
Właściwości nożyczek nierdzewne
Do grubości Włókno kevlarowe
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900
Materiał stal węglowa (C70)
Długość całkowita 140 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533
Numer producenta 763182 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z ulepszanej cieplnie stali węglowej o wysokiej wytrzymałości. Duże otwory uchwytów z tworzywa sztucznego umożliwiają przyjemną pracę. Ostrza ze szlifem precyzyjnym i drobnymi ząbkami gwarantują dokładne cięcie i zapobiegają ślizganiu się włókien.
Uchwyt z 2 rodzajów materiału i przykryte połączenie śrubowe.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do cięcia włókien z Kevlaru®.