Foarfecă Kevlar®, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 763182 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
438 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, portocaliu Portocaliu semnal
Partea descrisă Griffschalen; Griffbereiche; Griffkanten; Griffbereiche; Griffkanten
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; Portocaliu
Tip produs Foarfecă speciale
Lungime de tăiere 40 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Recomandat pentru grosime Fibră Kevlar
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel carbon (C70)
Lungimea totală 140 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533
Număr producător 763182 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel carbon îmbunătăţit, de înaltă rezistenţă. Ochiurile mari de prindere la mânerul din plastic fac lucrul plăcut. Lamele cu dantură fină cu rectificare de precizie garantează o tăiere curată şi împiedică alunecarea fibrelor.
Cu mâner din 2 componente şi înşurubare acoperită.

Aplicaţie:

Special pentru tăierea fibrelor Kevlar®.