Nožnice na kevlar® 140

Č. pol.: 763182 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Dĺžka ostria 40 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763182 140
EAN/GTIN 4045197782533

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo zušľachtenej, vysokopevnostnej uhlíkovej ocele. Veľké uchopovacie očká na plastovej rukoväti umožňujú pohodlnú prácu. Mikroozubené hrany s presným brúsením zaručujú čistý rez a zabraňujú skĺznutiu vlákien.
S dvojzložkovou rukoväťou a zakrytým priskrutkovaním.

Použitie:

Špeciálne na rezanie vlákien Kevlar®.